曜日別特売

オールステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし

オールステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし - 大阪継手バルブ

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:

耐熱温度(℃)-10~80接続フランジ形材質(本体)SCS13耐圧(MPa)0.49内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441750673440A
89,100
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
441750763450A
111,400
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
441750853465A
125,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
441750943480A
143,900
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417510334100A
215,800
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417511934125A
288,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417512834150A
379,800
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417513734200A
739,000
569,800
626,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
4417514634250A
1,066,800
749,800
824,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする