曜日別特売

オールステンレスフートバルブ 中間フート 捻込型

オールステンレスフートバルブ 中間フート 捻込型 - 大阪継手バルブ

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:

接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)SCS13耐圧(MPa)0.49内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441751556140A
110,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
441751646150A
127,200
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
441751736165A
149,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
441751896180A
173,100
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417519861100A
270,700
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする