オールステンレスフートバルブ 中間フート 10Kフランジ型

オールステンレスフートバルブ 中間フート 10Kフランジ型 - 大阪継手バルブ

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:

耐熱温度(℃)-10~80接続フランジ形材質(本体)SCS13耐圧(MPa)0.49内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441752076240A
115,900
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
441752166250A
144,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
441752256265A
163,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
441752346280A
187,200
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417524362100A
280,500
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417525962125A
374,200
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417526862150A
493,600
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417527762200A
960,700
739,800
813,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
4417528662250A
1,386,800
999,800
1,099,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする