曜日別特売

オール砲金フートバルブ 先端フート 10Kフランジ レバーなし

オール砲金フートバルブ 先端フート 10Kフランジ レバーなし - 大阪継手バルブ

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。

接続フランジ形材質(本体)CAC406耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441755054240A
101,500
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
441755144250A
107,700
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
441755234265A
130,300
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
441755394280A
147,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417554842100A
294,600
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417555742125A
409,900
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417556642150A
502,500
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする