曜日別特売

オール砲金フートバルブ 中間フート 捻込型

オール砲金フートバルブ 中間フート 捻込型 - 大阪継手バルブ

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。

接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)CAC406耐圧(MPa)0.49内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4417557524040A
87,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417558424050A
117,300
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417559324065A
162,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417560924080A
188,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44175618240100A
358,200
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44175627240125A
503,700
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44175636240150A
619,200
449,800
494,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする