曜日別特売

オール砲金フートバルブ 中間フート 10Kフランジ型

オール砲金フートバルブ 中間フート 10Kフランジ型 - 大阪継手バルブ

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。

耐熱温度(℃)-10~80接続フランジ形材質(本体)CAC406耐圧(MPa)0.49内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4417564524240A
141,800
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417565424250A
150,900
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417566324265A
182,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417567924280A
205,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44175688242100A
412,500
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44175697242125A
573,600
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44175706242150A
703,400
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする