曜日別特売

オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 中間フート 捻込型

オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 中間フート 捻込型 - 大阪継手バルブ

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44176074825A
14,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
44176083832A
15,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
44176099840A
16,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44176108850A
19,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44176117865A
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44176126880A
28,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
441761358100A
51,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
441761448125A
69,700
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
441761538150A
81,200
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする