オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 中間フート 10Kフランジ型

オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 中間フート 10Kフランジ型 - 大阪継手バルブ

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

接続フランジ形材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441761691240A
26,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
441761781250A
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
441761871265A
30,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
441761961280A
32,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417620512100A
54,800
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417621412125A
75,200
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417622312150A
92,200
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417623912200A
192,500
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
4417624812250A
329,400
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする