オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型

オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 - 大阪継手バルブ

弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。
また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。
80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

耐熱温度(℃)-10~80接続フランジ形材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4417635413100A
40,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417636313125A
57,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417637913150A
71,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする