曜日別特売

鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし

鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし - 大阪継手バルブ

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。

接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)FC200、SCS13耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441765893140A
38,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
441765983150A
48,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
441766073165A
69,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
441766163180A
76,100
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417662531100A
135,700
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417663431125A
181,500
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417664331150A
208,100
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする