曜日別特売

鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 中間フート 捻込型

鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 中間フート 捻込型 - 大阪継手バルブ

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。

接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)FC200、SCS13耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4417683523140A
46,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417684423150A
57,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417685323165A
83,200
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417686923180A
91,100
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
44176878231100A
162,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44176887231125A
217,700
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44176896231150A
249,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする