曜日別特売

鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 中間フート 10Kフランジ型

鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 中間フート 10Kフランジ型 - 大阪継手バルブ

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。

耐熱温度(℃)-10~80接続フランジ形材質(本体)FC200、SCS13耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4417690523340A
53,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417691423350A
66,200
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417692323365A
89,900
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417693923380A
96,300
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44176948233100A
169,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44176957233125A
243,400
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44176966233150A
271,200
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44176975233200A
486,600
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44176984233250A
832,100
599,800
659,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする