曜日別特売

鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし

鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし - 大阪継手バルブ

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。

接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)FC200、CAC406耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441770633940A
38,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
441770793950A
48,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
441770883965A
70,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
441770973980A
76,800
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417710639100A
136,700
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417711539125A
183,200
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417712439150A
210,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする