曜日別特売

鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 中間フート 捻込型

鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 中間フート 捻込型 - 大阪継手バルブ

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。

材質(本体)FC200、CAC406耐圧(MPa)0.49接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4417731623940A
46,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417732523950A
58,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417733423965A
83,700
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417734323980A
92,100
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177359239100A
164,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177368239125A
219,800
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177377239150A
252,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする