曜日別特売

鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 中間フート 10Kフランジ型

鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 中間フート 10Kフランジ型 - 大阪継手バルブ

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。

耐熱温度(℃)-10~80接続フランジ形材質(本体)FC200、CAC406耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4417738624140A
53,800
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417739524150A
66,800
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417740424165A
90,600
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417741324180A
97,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177429241100A
170,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177438241125A
245,300
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177447241150A
273,300
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177456241200A
490,900
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする