曜日別特売

鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部ステンレス)先端フート FF10Kフランジ型 レバーなし

鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部ステンレス)先端フート FF10Kフランジ型 レバーなし - 大阪継手バルブ

腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。
水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

接続フランジ形材質(本体)FC200、SCS13、CAC406耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)ナイロン11ライニング内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4417754413340A
58,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417755313350A
72,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417756913365A
97,800
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417757813380A
105,600
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177587133100A
185,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
44177596133125A
257,400
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177605133150A
297,700
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177614133200A
534,800
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする