鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部ステンレス) 中間フート FF10Kフランジ型

鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部ステンレス) 中間フート FF10Kフランジ型 - 大阪継手バルブ

腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。
水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

耐熱温度(℃)-10~80接続フランジ形材質(本体)FC200、SCS13、CAC406耐圧(MPa)0.49材質(塗装)ナイロン11ライニング内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4417762333340A
76,200
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417763933350A
94,300
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417764833365A
127,100
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417765733380A
137,200
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177666333100A
241,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177675333125A
334,500
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177684333150A
387,200
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177693333200A
695,300
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする