鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部砲金)先端フート FF10Kフランジ型 レバーなし

鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部砲金)先端フート FF10Kフランジ型 レバーなし - 大阪継手バルブ

腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。
水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

耐熱温度(℃)-10~80接続フランジ形材質(本体)FC200、SCS13、CAC406耐圧(MPa)0.49材質(塗装)ナイロン11ライニング内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4417778844140A
58,900
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417779744150A
73,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417780644165A
98,300
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417781544180A
106,400
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44177824441100A
186,900
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177833441125A
258,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177849441150A
299,600
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177858441200A
538,400
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする