曜日別特売

鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部砲金)中間フート 10Kフランジ型

鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部砲金)中間フート 10Kフランジ型 - 大阪継手バルブ

腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。
水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

耐熱温度(℃)-10~80接続フランジ形材質(本体)FC200、SCS13、CAC406耐圧(MPa)0.49材質(塗装)ナイロン11ライニング内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4417786734140A
76,800
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417787634150A
94,900
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417788534165A
128,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417789434180A
138,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177903341100A
243,200
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177919341125A
336,500
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177928341150A
389,500
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44177937341200A
699,600
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする