アオヤマ技研工業
M10カップダイヤ
石材の底面や曲面の研削加工に適してます。4型ディスクグラインダーに取り付けてご使用下さい。
用途
石材の研削加工
穴径
M10
粒度
40
高さ(mm)
60
内容量
1個
全6種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
25
30
35
40
45
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181674
-
25
4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181683
-
30
4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181699
-
35
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181708
-
40
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181717
-
45
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181726
-
50
5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください