トキトレーディング
ACアダプター 24V1.04A 25W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電気用品安全法。出力効率レベル6。人気製品!
用途
高品質なACアダプター
色
ブラック
タイプ
デスクトップ型
周波数(Hz)
47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
104.4×42.0×31.0
出力電圧(V)
DC24・1.04A(25W)
入力電圧(V)
AC100-240
プラグ(mm)
内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コード
アース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)
-40~85
安全規格
PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)
0~95
保存湿度(%)
0~75
効率
出力:85%
動作温度範囲(℃)
0~70
MTBF(時間)
300000(計算値)
内容量
1セット
注意
※屋内使用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204616
SPU25A-108-L6-3
¥
13,190
¥
14,509
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください