トキトレーディング
ACアダプター 12V3.3A 40W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE(IEC60950系)。マルチ入力。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。
用途
高品質なACアダプター
色
ブラック
タイプ
デスクトップ型
周波数(Hz)
47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
107.0×47.0×30.1
出力電圧(V)
DC12・3.3A(40W)
入力電圧(V)
AC100-240
プラグ(mm)
内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コード
アース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)
-40~85
安全規格
PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)
0~95
保存湿度(%)
0~95
効率
出力:85~88.85%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~70
MTBF(時間)
100000(計算値)
内容量
1セット
注意
※屋内使用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204677
SPU41A-105-L6/V5-3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください