トキトレーディング
ACアダプター 12V8.3A 100W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEや各種安全規格適合。RoHS2。保護回路搭載。人気モデル!。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途
高品質で大容量のACアダプター
色
ブラック
タイプ
デスクトップ型
周波数(Hz)
47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
146.0×76.0×43
出力電圧(V)
DC12・8.3A(100W)
入力電圧(V)
AC100-240
電源コード
平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)
-40~85
安全規格
PSEマーク(電気用品安全法)他
コネクタ
パワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)
動作湿度(%)
0~95
保存湿度(%)
0~75
効率
出力:CEC level V
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~70
MTBF(時間)
100000(計算値)
内容量
1セット
注意
※屋内使用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204783
SPU100-105-2
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください