トキトレーディング
抜け防止電源ケーブル・ロック式 3ピン
抜け防止対策電源コード。貴社装置はそのままロック仕様に。抜けてはいけない現場で活躍。簡単着脱。防災対策に!
用途
抜け防止性能を備えた電源ケーブル
色
ブラック
定格
12A125V
長さ(cm)
188(±5)
コード長さ(m)
1.88
プラグ
差込:アース棒付3ピン
電線仕様
VCTF 3×1.25mm
2
安全規格
PSEマーク(電気用品安全法)
コネクタ
台形タイプC13
内容量
1本
注意
※屋内使用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204905
COD-WS001002A-3
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください