TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
セレクトペール
本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。
用途
ゴミ箱
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
46
色
ブルー
種別
本体
質量(g)
1720
適合品番
セレクトペール NC-45 ブルー フタ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×530
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44343329
00383
1個
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65451315
-
1セット(32個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください