LED対応ウインカーリレー3Pin

LED対応ウインカーリレー3Pin - DAYTONA(デイトナ)

0.1w~100wまで使用可能。LEDから純正電球まで対応するウインカーリレー。アース付の3P仕様とし、95437(2P)では対応しきれなかったLEDまでカバーします。CE規格取得済。ラバーブラケット付属。

用途DC12V専用品。付属品ラバーブラケット長さ(mm)カプラー付ハーネス:100、アースケーブル:300寸法(mm)ケース:29×37×16.5(ラバーブラケットを除く)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4434531699109
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4434531699109499948769910999109 LED対応ウインカーリレー(3ピン) DAYTONA(デイトナ) 49994876LED対応ウインカーリレー(3ピン)DAYTONA(デイトナ)1セット
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする