HBS-003 ショートブーツ

HBS-003 ショートブーツ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBS-003 ショートブーツ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBS-003 ショートブーツ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBS-003 ショートブーツ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBS-003 ショートブーツ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBS-003 ショートブーツ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

一般アパレルブーツをバイク用に使うと各所にちょっと不便を感じる。バイク好きの革好きで洋服好きな開発担当が、そんな個人的な悩みをぶつけてでき上がった自信作。ソールやかかとの高さから、広めの幅など、木型からこだわって、ライディング時の使用感だけでなく、歩いたときの使用感も考慮して開発。こだわったソール部分は、レース好きでドカティ乗りのスタッフと一緒にテスト走行を繰り返して作り上げました。

機能シフトパッド内蔵、くるぶしパッド、滑り止め加工、ファスナーカバー、サイドジップタイプ、裏地付き素材ア ッパー部分:牛革、内装:ポリエステル、ソール部分:合成ラバー内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4434556998689ブラック23.523.5
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
4434557896961ブラック2424
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
4434558798690ブラック24.524.5
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
4434559698826ブラウン23.523.5
オープン
取扱い終了
返品不可
4434560596970ブラウン2424
オープン
取扱い終了
返品不可
4434561498827ブラウン24.524.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする