FN型フレキシブルマントルヒーター

FN型フレキシブルマントルヒーター - トレンドサイン

ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。

用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気容量(W)
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44346524FN-A200~500-
16,200
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346533FN-B300500~2000-
25,200
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346549FN-C600-2~5
35,800
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346558FN-D900-5~10
49,200
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346567FN-A-I200~500-
29,500
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346576FN-B-I300500~2000-
38,500
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346585FN-C-I600-2~5
48,800
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346594FN-D-I900-5~10
62,500
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346603FN-A-R200~500-
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346619FN-B-R300500~2000-
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346628FN-C-R600-2~5
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346637FN-D-R900-5~10
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする