トレンドサイン
B型ビーカー用マントルヒーター
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途
フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気容量(W)
電気容量(kW)
容量(L)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44346646
B-05
60
-
-
50
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346655
B-1
100
-
-
100
¥
10,900
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346664
B-2
150
-
-
200
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346673
B-A
200
-
-
300
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346689
B-B
300
-
-
500
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346698
B-C
400
-
1
-
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346707
B-D
500
-
2
-
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346716
B-E
600
-
3
-
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346725
B-F
700
-
5
-
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346734
B-G
-
1
10
-
¥
55,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346743
B-20
-
1.5
20
-
¥
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。