トレンドサイン
S型丸底フラスコ用入力調整器付きマントルヒーター
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途
フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気容量(W)
電気容量(kW)
容量(L)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44346953
S-1-I
100
-
-
100
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346969
S-2-I
150
-
-
200
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346978
S-A-I
200
-
-
300
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346987
S-B-I
300
-
-
500
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44346996
S-C-I
400
-
1
-
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347005
S-D-I
500
-
2
-
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347014
S-E-I
600
-
3
-
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347023
S-F-I
700
-
5
-
¥
47,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347039
S-G-I
-
1
10
-
¥
68,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。