マントルヒーター用温度コントローラーTCMシリーズ

マントルヒーター用温度コントローラーTCMシリーズ - トレンドサイン

小型で軽量な電圧調整器を内蔵した温度コントローラーです。PID機能が内蔵されていますので、正確に温度制御が可能です。さらに、オートチューニング機能も搭載しているので、PID定数を自動演算してくれます。

用途マントルヒーターの温度調整用コントローラー内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気容量(kW)
電気容量(W)
温度(℃)
定格電流(A)
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44347565TCM-A1-500レンジ:2005K熱電対
70,000
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347574TCM-B1-500レンジ:4005K熱電対
70,000
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347583TCM-C1-500レンジ:8005K熱電対
70,000
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347599TCM-D1-500レンジ:12005K熱電対
70,000
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347608TCM-E1-500レンジ:1005測温抵抗体
80,000
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347617TCM-F1-500レンジ:2005測温抵抗体
80,000
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347626TCM-A21-レンジ:20010K熱電対
76,000
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347635TCM-B21-レンジ:40010K熱電対
76,000
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347644TCM-C21-レンジ:80010K熱電対
76,000
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347653TCM-D21-レンジ:120010K熱電対
76,000
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347669TCM-E21-レンジ:10010測温抵抗体
86,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347678TCM-F21-レンジ:20010測温抵抗体
86,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347687TCM-A31.5-レンジ:20015K熱電対
85,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347696TCM-B31.5-レンジ:40015K熱電対
85,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347705TCM-C31.5-レンジ:80015K熱電対
85,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347714TCM-D31.5-レンジ:120015K熱電対
85,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347723TCM-E31.5-レンジ:10015測温抵抗体
95,000
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347739TCM-F31.5-レンジ:20015測温抵抗体
95,000
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347748TCM-A42-レンジ:20020K熱電対
110,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347757TCM-B42-レンジ:40020K熱電対
110,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347766TCM-C42-レンジ:80020K熱電対
110,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347775TCM-D42-レンジ:120020K熱電対
110,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347784TCM-E42-レンジ:10020測温抵抗体
110,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44347793TCM-F42-レンジ:20020測温抵抗体
110,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする