曜日別特売

マントルヒーター温度コントローラーセンサー 測温抵抗体シースタイプ Pt100Ω

マントルヒーター温度コントローラーセンサー 測温抵抗体シースタイプ Pt100Ω - トレンドサインマントルヒーター温度コントローラーセンサー 測温抵抗体シースタイプ Pt100Ω - トレンドサイン

マントルヒーター温度管理の必需品。

用途マントルヒーター温度調整コントローラー用センサーです。端末仕様切りっぱなし被覆材テフロン内容量1個
注意
※センサー(デュープタイプ、シースタイプの熱電対、及び測温抵抗体)の感熱面は先端です(約10~20mm程度)。※取付け位置を間違えると適正な温度を測定できませんので注意して下さい。
※直角など極端に折り曲げて使用しないで下さい。
※端子は赤を+(プラス)、白を-(マイナス)に接続して下さい。
※シースとリードとの間のモールド部は樹脂系素材でシールされており、耐熱温度が80℃程度となります。この部分は高温にさらされないよう注意して下さい。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シース外径(Φmm)
リード線長さ(mm)
シース長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44348125TCS-PA1111000100
95,600
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348134TCS-PA1211000200
98,400
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348143TCS-PA1311000300
101,600
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348159TCS-PA1511000500
110,400
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348168TCS-PA3113000100
98,400
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348177TCS-PA3213000200
101,600
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348186TCS-PA3313000300
104,800
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348195TCS-PA3513000500
112,800
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348204TCS-PB111.61000100
63,200
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348213TCS-PB121.61000200
64,400
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348229TCS-PB131.61000300
65,600
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348238TCS-PB151.61000500
68,400
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348247TCS-PB311.63000100
64,000
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348256TCS-PB321.63000200
65,600
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348265TCS-PB331.63000300
66,800
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348274TCS-PB351.63000500
69,600
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348283TCS-PC113.21000100
28,400
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348299TCS-PC123.21000200
29,600
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348308TCS-PC133.21000300
31,200
30,980
34,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348317TCS-PC153.21000500
33,600
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348326TCS-PC313.23000100
29,600
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348335TCS-PC323.23000200
30,800
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348344TCS-PC333.23000300
32,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348353TCS-PC353.23000500
34,800
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348369TCS-PD114.81000100
29,600
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348378TCS-PD124.81000200
31,200
30,980
34,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348387TCS-PD134.81000300
33,200
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348396TCS-PD154.81000500
36,800
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348405TCS-PD314.83000100
30,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348414TCS-PD324.83000200
32,400
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348423TCS-PD334.83000300
34,400
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44348439TCS-PD354.83000500
38,000
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする