曜日別特売

12V ヒートインナーグローブ

12V ヒートインナーグローブ - Heatech12V ヒートインナーグローブ - Heatech

<お気に入りのグローブのインナーに>
薄手のフリース生地にヒートパネルが入っているため、使い慣れたグローブのインナーとして使用可能なモデル。
カフスを長めにし、スイッチ操作もしやすくしています。
インナーのため、収縮性のある薄い素材を使用しています。

素材
【表地】本体:ポリエステル 90%、ポリウレタン 10% 手首部分:ポリエステル 100%
【裏地】ナイロン 83%、ポリウレタン 17%
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443502255074303WOMEN
オープン18,900
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
残り1点です
443502075074301S/M
18,000
取扱い終了
返品不可
443502165074302L/XL
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする