曜日別特売
モノタロウ

ビニールマット ピラ PVC製

ビニールマット ピラ PVC製 - モノタロウビニールマット ピラ PVC製 - モノタロウビニールマット ピラ PVC製 - モノタロウビニールマット ピラ PVC製 - モノタロウビニールマット ピラ PVC製 - モノタロウ
(9件のレビュー)

耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のマットです。横からの断面は小さなピラミッド形状で滑り止め効果があります。日本製。

用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。厚さ(mm)1.5(表)緑、(裏)黒材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)915質量(kg)25長さ(m)20内容量1巻
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※平らな場所でご使用ください。
※マットを設置の際は床のゴミや汚れ、油分などを取り除いてからご使用ください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。
※マットの上を走ったり、急に立ち止まったりしないでください。
※樹脂製品なので温度差により伸縮する場合がありますのでご了承ください。
※材質の性質上、時間とともに劣化します。
※使用環境により色移りや変形、変色する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44362143-
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44362143
2025-01-27
用途: 床養生

モノタローブランドは、[安かろう悪かろうモノタロー]とよく言われるようにダメな商品が多いが、これはまあまあ使い物になる。低温で硬くなるのは良くない。柔軟性がない。

2024-11-21
用途: 安全対策

量も多く、加工も楽なので、色々と使えて重宝します。
素材も思ったよりしっかりしています。

対象商品 : 44362143
2023-07-09
用途: 車庫の床に

主にバイクを保管する車庫の床がコンクリートの地で、塗装も何もされていない状態でしたので、整備中にネジや部品を落としたりすると汚れたりキズた付いたりしていました。
最初は床の塗装等も考えましたが、これを見つけて購入してみました。結果は非常に良い感じです。これを2列にしてつなぎ目を強力テープで貼って使っています。
約半分は余りましたので、将来傷んで限界が来た時に張り替える事が出来ます。
しいて要望を上げるとすれば、厚みを2倍、長さを半分という商品のバリエーションがもし有れば、私の用途ではそちらの方がよりベターな気もします。

対象商品 : 44362143
2023-08-28
用途: 倉庫の床板がささくれてきた為、マットを使用
製造業

ハサミ、カッターで簡単にカット出来て加工し易かった。
厚み、凹凸もちょうど良かった。

対象商品 : 44362143
2024-04-15
用途: 屋外の配線のカバー
卸売・小売業

丈夫でしなやかで、価格も使いやすく価格で、大変満足しています。

対象商品 : 44362143
2023-05-09
用途: パンチカーペットの階段にカットして敷く
製造業

ある程度の厚みがありますが、ハサミやカッターでカットしやすく
30cm巾でも浮き上がらずフィットしました

対象商品 : 44362143
2022-08-17
用途: 工事時の汚れ防止
建設業・工事業

1回使いきりを予定していたので、廉価な商品を探していました。
しっかりとした製品で助かりました

対象商品 : 44362143
2021-02-02
用途: 道路工事時
建設業・工事業

以前使用していた物が、劣化のため今回試しに購入しました。まだ使用していないが、耐久性があるか楽しみです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品はこの寸法のみでしょうか。
回答:
現時点ではこちらの寸法以外のものはございません。
2023-06-16
質問:
「(表)緑、(裏)黒」以外の色はありますでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-06-16

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする