ムラテックKDS
ドラゴングリップ万能超焼のこ刃
ネジロック式です。
握り易さを追求した本体です。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
用途
木材、竹、塩ビ管、新建材、プラスチックなどのカットに。
材質(刃)
スチール
トラスコ品番
149-8101
全長(mm)
165
質量(g)
80
刃長(mm)
106
刃厚(mm)
0.6
材質(柄部)
ABS樹脂
適合替刃
HSB-Z
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44434067
T-16
¥
1,360
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください