曜日別特売

鋼加工用ハイブリッドサーメット

鋼加工用ハイブリッドサーメット - 京セラ
内容量1箱(10個)
338件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
材質(本体)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44363744CCET030101ML-F PV720PV7201.4PV7201.93.5
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363753CCET040101ML-F PV720PV7201.8PV7202.34.3
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363769CCET09T301MFL-U PV720PV7203.97PV7204.49.525
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363778CCET09T302MFL-U PV720PV7203.97PV7204.49.525
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363787CCGT060201EL-U PV720PV7202.38PV7202.86.35
12,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363796CCGT09T301EL-U PV720PV7203.97PV7204.49.525
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363805CCGT09T301ER-U PV720PV7203.97PV7204.49.525
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363814CCGT09T302EL-U PV720PV7203.97PV7204.49.525
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363823CCGT09T304EL-U PV720PV7203.97PV7204.49.525
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363839CNGG090402L-S PV720PV7204.76PV7203.819.525
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363848CNGG090402R-S PV720PV7204.76PV7203.819.525
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363857CNGG090404L-S PV720PV7204.76PV7203.819.525
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363866CNGG090404R-S PV720PV7204.76PV7203.819.525
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363875CNGG120404L-25R PV720PV7204.76PV7205.1612.7
16,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363884CNGG120404R-25R PV720PV7204.76PV7205.1612.7
16,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363893CNGG120408L-25R PV720PV7204.76PV7205.1612.7
16,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363909CNGG120408R-25R PV720PV7204.76PV7205.1612.7
16,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363918CNGG120408L PV720PV7204.76PV7205.1612.7
16,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363927CNGG120408R PV720PV7204.76PV7205.1612.7
16,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363936CNMG120404GS PV720PV7204.76PV7205.1612.7
7,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363945CNMG120408GS PV720PV7204.76PV7205.1612.7
7,800
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
44363954CNMG120412HQ PV720PV7204.76PV7205.1612.7
7,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363963CNMG120404PS PV720PV7204.76PV7205.1612.7
7,800
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
44363979CNMG120408PS PV720PV7204.76PV7205.1612.7
7,800
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
44363988CPMH080204L-Y PV720PV7202.38PV7203.57.94
9,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363997CPMH080204R-Y PV720PV7202.38PV7203.57.94
9,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44364006CPMH090304L-Y PV720PV7203.18PV7204.59.525
10,800
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
44364015CPMH090304R-Y PV720PV7203.18PV7204.59.525
10,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
44364024DCET070201MR-F PV720PV7202.38PV7202.86.35
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44364033DCET070201ML-F PV720PV7202.38PV7202.86.35
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44364049DCET070202MR-F PV720PV7202.38PV7202.86.35
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44364058DCET070202ML-F PV720PV7202.38PV7202.86.35
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44364067DCET070204MR-F PV720PV7202.38PV7202.86.35
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44364076DCET070204ML-F PV720PV7202.38PV7202.86.35
14,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44364085DCET11T301MR-F PV720PV7203.97PV7204.49.525
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44364094DCET11T301ML-F PV720PV7203.97PV7204.49.525
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44364103DCET11T302MR-F PV720PV7203.97PV7204.49.525
14,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44364119DCET11T302ML-F PV720PV7203.97PV7204.49.525
14,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
44364128DCET11T304MR-F PV720PV7203.97PV7204.49.525
14,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
44364137DCET11T304ML-F PV720PV7203.97PV7204.49.525
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44364146DCGT070202EL-U PV720PV7202.38PV7202.86.35
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44364155DCGT070202ER-U PV720PV7202.38PV7202.86.35
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44364164DCGT11T301ER-U PV720PV7203.97PV7204.49.525
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44364173DCGT11T301ER-J PV720PV7203.97PV7204.49.525
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44364189DCGT11T302ER-J PV720PV7203.97PV7204.49.525
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44364198DCGT11T304EL-J PV720PV7203.97PV7204.49.525
14,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
44364207DCGT11T304ER-J PV720PV7203.97PV7204.49.525
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44364216DNMG150412CQ PV720PV7204.76PV7205.1612.7
10,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
44364225DNMG150404GS PV720PV7204.76PV7205.1612.7
10,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
44364234DNMG150408GS PV720PV7204.76PV7205.1612.7
10,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする