鋼加工用CVDコーティング

鋼加工用CVDコーティング - 京セラ
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD内容量1箱(10個)
464件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
チップ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44365424CNMG120404WF CA025P4.765.1612.70.4ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365433CNMG120408WF CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365449CNMG120404WP CA025P4.765.1612.70.4ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365458CNMG120408WP CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365467CNMG120404WE CA025P4.765.1612.70.4ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365476CNMG120408WE CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365485CNMG120412WE CA025P4.765.1612.71.2ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
44365494CNMG120404WQ CA025P4.765.1612.70.4ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365503CNMG120408WQ CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365519CNMG120412WQ CA025P4.765.1612.71.2ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365528CNMG120402GP CA025P4.765.1612.70.2ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365537CNMG120404GP CA025P4.765.1612.70.4ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365546CNMG120408GP CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365555CNMG090404HQ CA025P4.763.819.5250.4ひし形頂角80°
7,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365564CNMG090408HQ CA025P4.763.819.5250.8ひし形頂角80°
7,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365573CNMG120404HQ CA025P4.765.1612.70.4ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
44365589CNMG120408HQ CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
44365598CNMG120412HQ CA025P4.765.1612.71.2ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
44365607CNMG120404CQ CA025P4.765.1612.70.4ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
44365616CNMG120408CQ CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
44365625CNMG120412CQ CA025P4.765.1612.71.2ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
44365634CNMG160608CQ CA025P6.356.3515.8750.8ひし形頂角80°
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365643CNMG160612CQ CA025P6.356.3515.8751.2ひし形頂角80°
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365659CNMG120408CJ CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
44365668CNMG120412CJ CA025P4.765.1612.71.2ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365677CNMG160612CJ CA025P6.356.3515.8751.2ひし形頂角80°
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365686CNMG160616CJ CA025P6.356.3515.8751.6ひし形頂角80°
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365695CNMG090404GS CA025P4.763.819.5250.4ひし形頂角80°
7,500
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
44365704CNMG090408GS CA025P4.763.819.5250.8ひし形頂角80°
7,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365713CNMG120404PS CA025P4.765.1612.70.4ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
44365738CNMG120412PS CA025P4.765.1612.71.2ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
44365747CNMG120416PS CA025P4.765.1612.71.6ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365756CNMG160612PS CA025P6.356.3515.8751.2ひし形頂角80°
20,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
44365765CNMG160616PS CA025P6.356.3515.8751.6ひし形頂角80°
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365774CNMG120408PT CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365783CNMG120412PT CA025P4.765.1612.71.2ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365799CNMG160608PT CA025P6.356.3515.8750.8ひし形頂角80°
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365808CNMG160612PT CA025P6.356.3515.8751.2ひし形頂角80°
20,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
44365817CNMG160616PT CA025P6.356.3515.8751.6ひし形頂角80°
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365826CNMG120408GT CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
44365835CNMG120412GT CA025P4.765.1612.71.2ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365844CNMG120404 CA025P4.765.1612.70.4ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365853CNMG120408 CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
44365869CNMG120412 CA025P4.765.1612.71.2ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365878CNMG160608 CA025P6.356.3515.8750.8ひし形頂角80°
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365887CNMG160612 CA025P6.356.3515.8751.2ひし形頂角80°
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365896CNMG190612 CA025P6.357.9419.051.2ひし形頂角80°
25,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365905CNMG190616 CA025P6.357.9419.051.6ひし形頂角80°
25,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44365914CNMG120408PH CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
44365923CNMG120412PH CA025P4.765.1612.71.2ひし形頂角80°
9,000
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする