京セラ
MEGA COAT CBN
材質
KBN05M
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
KBN05M
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
刃先形状
E
コーナー数
2
逃げ角(°)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
チップ形状
寸法LE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44373718
CNGM120404ME-HH KBN05M
0.4
ひし形頂角80°
2.6
¥
8,630
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373727
CNGM120408ME-HH KBN05M
0.8
ひし形頂角80°
2.6
¥
8,630
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44373736
CNGM120412ME-HH KBN05M
1.2
ひし形頂角80°
2.5
¥
8,630
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373745
DNGM150404ME-HH KBN05M
0.4
ひし形頂角55°
2.6
¥
8,630
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44373754
DNGM150408ME-HH KBN05M
0.8
ひし形頂角55°
2.2
¥
8,630
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44373763
DNGM150412ME-HH KBN05M
1.2
ひし形頂角55°
1.9
¥
8,630
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください