PDLコーティングチップ

PDLコーティングチップ - 京セラ
材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
チップ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44377114CCGT060202AP PDL0102.3836.350.2ひし形頂角80°
22,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
44377123CCGT060204AP PDL0102.3836.350.4ひし形頂角80°
22,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377139CCGT09T302AP PDL0103.974.79.5250.2ひし形頂角80°
26,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44377148CCGT09T304AP PDL0103.974.79.5250.4ひし形頂角80°
26,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44377157CCGT09T308AP PDL0103.974.79.5250.8ひし形頂角80°
26,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44377166DCGT070202AP PDL0102.382.86.350.2ひし形頂角55°
26,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44377175DCGT070204AP PDL0102.382.86.350.4ひし形頂角55°
26,700
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44377184DCGT11T302AP PDL0103.974.49.5250.2ひし形頂角55°
31,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
44377193DCGT11T304AP PDL0103.974.49.5250.4ひし形頂角55°
31,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377209DCGT11T308AP PDL0103.974.49.5250.8ひし形頂角55°
31,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377218TPGT110302AP PDL0103.183.36.350.2正三角形
21,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
44377227TPGT110304AP PDL0103.183.36.350.4正三角形
21,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
44377236TPGT110308AP PDL0103.183.36.350.8正三角形
21,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44377245VCGT160404AP PDL0104.764.49.5250.4ひし形頂角35°
46,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする