京セラ
高能率鋼加工用エンドミル
刃数
4
シャンク径公差
h5
寸法LF(mm)
60
寸法DCON(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法RE(mm)
寸法DC(mm)
寸法DN(mm)
寸法LU(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44377419
4MFK035-050
S(刃長)
-
3.5(-0.015~0)
3.7
6
¥
6,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377428
4MFK035-095
M(刃長)
-
3.5(-0.015~0)
3.7
11.4
¥
6,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377437
4MFK035-140
L(刃長)
-
3.5(-0.015~0)
3.7
16.8
¥
7,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377446
4MFK045-065
S(刃長)
-
4.5(-0.015~0)
4.7
7.8
¥
7,030
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377455
4MFK045-120
M(刃長)
-
4.5(-0.015~0)
4.7
14.4
¥
7,030
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377464
4MFK045-180
L(刃長)
-
4.5(-0.015~0)
4.7
21.6
¥
8,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377473
4MFK055-080
S(刃長)
-
5.5(-0.015~0)
5.7
9.6
¥
7,420
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377489
4MFK055-130
M(刃長)
-
5.5(-0.015~0)
5.7
15.6
¥
7,420
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377498
4MFK055-210
L(刃長)
-
5.5(-0.015~0)
5.7
25.2
¥
8,530
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377507
4MFR035-095-R02
-
0.2
3.5(-0.015~0)
3.7
11.4
¥
8,430
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377516
4MFR035-095-R03
-
0.3
3.5(-0.015~0)
3.7
11.4
¥
8,430
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377525
4MFR035-095-R05
-
0.5
3.5(-0.015~0)
3.7
11.4
¥
8,430
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377534
4MFR045-120-R02
-
0.2
4.5(-0.015~0)
4.7
14.4
¥
9,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377543
4MFR045-120-R03
-
0.3
4.5(-0.015~0)
4.7
14.4
¥
9,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377559
4MFR045-120-R05
-
0.5
4.5(-0.015~0)
4.7
14.4
¥
9,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377568
4MFR045-120-R10
-
1
4.5(-0.015~0)
4.7
14.4
¥
9,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377577
4MFR055-130-R03
-
0.3
5.5(-0.015~0)
5.7
15.6
¥
9,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377586
4MFR055-130-R05
-
0.5
5.5(-0.015~0)
5.7
15.6
¥
9,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377595
4MFR055-130-R10
-
1
5.5(-0.015~0)
5.7
15.6
¥
9,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください