タフコ
エクセレント 万能ヘラ
フッ素樹脂加工のフライパンやお鍋に傷を付けない66ナイロンキッチンツールです。
取手は清潔な抗菌ポリプロピレン樹脂手にしっくりなじむこだわりの形状。
揃えるだけで、何だか料理が楽しくなるツールたちです。
材質
本体:66ナイロン、ハンドル:抗菌ポリプロピレン
質量(g)
約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約285×65×20
耐熱温度(℃)
約210
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381043
F-2267
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください