タフコ
グレースパレット お玉
フッ素樹脂加工のフライパンやお鍋に傷を付けない66ナイロンキッチンツールです。
取手は清潔な抗菌ポリプロピレン樹脂手にしっくりなじむこだわりの形状。
揃えるだけで、何だか料理が楽しくなるツールたちです。
材質
本体:66ナイロン、ハンドル:抗菌ポリプロピレン
質量(g)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約295×83×75
耐熱温度(℃)
約210
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381059
F-3831
オレンジ
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
8日以内出荷
44381068
F-3832
ブルー
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
8日以内出荷
44381077
F-3833
グリーン
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください