グレースパレット バタービータ

グレースパレット バタービータ - タフコグレースパレット バタービータ - タフコグレースパレット バタービータ - タフコ

フッ素樹脂加工のフライパンやお鍋に傷を付けない66ナイロンキッチンツールです。
取手は清潔な抗菌ポリプロピレン樹脂手にしっくりなじむこだわりの形状。
揃えるだけで、何だか料理が楽しくなるツールたちです。

材質本体:66ナイロン、ハンドル:抗菌ポリプロピレン質量(g)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×90×20耐熱温度(℃)約210内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44381113F-3837オレンジ
オープン
149
164(税込)
8日以内出荷
44381129F-3838ブルー
オープン
149
164(税込)
7日以内出荷
44381138F-3839グリーン
オープン
149
164(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする