北海電設
パット(縫製用型板)
厚さ(mm)
【上板】1.5、【下板】1.0
寸法(mm)
【上・下板】500×175
内容量
1セット(5組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44382705
T-A2
¥
6,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください