曜日別特売

クッション

クッション - 北海電設
(1件のレビュー)
ピンク寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×5×2内容量1束(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44382809C-1
3,750
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: ボタン付けミシンで針落ちからの寸法を固定する
南豫被服株式会社製造業

安定の北海電設さんの商品です。
5mm巾がちょうど良く、打ち合いが1.5cmを基準にテープを追加したりはずしたりして1cmや2cmをすぐに切り替えられます。
パターン縫製の縁取りで以前は使用していましたが、現在では小物が落ちないように周囲に貼って高さを出したりガイドラインとして貼ったり用途は沢山あり重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする