キラックス
透明OPPテープ(90ミクロン)
重量梱包用、厚み90μ厚手タイプの包装用梱包テープです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途
段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。
粘着力(N/10mm)
2.45以上
テープ厚さ(μm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1巻
注意
※電気絶縁や人体に貼るなど用途以外の使用しないでください。※保管の際は、直射日光・高温多湿を避け、テープを平らにしてください(変形します)。※冬場の低温時には、粘着力が発揮しにくいので、10℃以上の環境でご使用いただくか、よくテープを圧着してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44382967
CLOPP(90)-48X50
透明
48
50
0.09
OPPフィルム
アクリル系
2.45以上N/10mm
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください