曜日別特売

ハンディ水質計アクアブ PETセル

ハンディ水質計アクアブ PETセル - SIBATA(柴田科学)
(2件のレビュー)

食品衛生管理対策用として、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定できます。
AQ-201P型はDPD試薬を使用し、DPD試薬単独では遊離残留塩素、ヨウ化カリウムとの併用で総残留塩素や結合残留塩素の濃度結果も導き出せます。
AQ-202P型はヨウ素試薬を使用し、300mg/Lまでの高濃度測定が可能です。
食品加工現場ではガラスが割れた際に飛散する破片が食品に混入することを回避するために、現場へのガラス製品の持込が禁止されている場合があります。その為、ガラス製ではなくPET製の試料セルを採用しています。

用途食品工場での水質調査管理用質量(g)約250測定方式透過吸収測定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63検水量10mL光源LED表示形式デジタル数値記憶データ数99点内容量1台
関連資料:(1.49MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
型式
電源
測定時間
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44403976080560-2010キャリングケース DPD試薬25袋、試料セル(PET製)2本 単4乾電池4本(動作確認用) クイックマニュアルAQ-201P(PETセル)アルカリ単4乾電池4本ゼロ点調整、濃度測定ともに測定開始後2秒キー操作終了約120秒後自動OFF
50,000
取扱い終了
代替品有
19826887080560-2020粉体試薬25包 試料セル(PET製)2本 単4アルカリ乾電池4本 キャリングケース クイックマニュアルAQ-202P(PETセル)アルカリ乾電池 単4×4本ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可)
55,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンディ水質計アクアブ AQ-201型および有効塩素濃度測定キットAQ-201P型の使用方法についてのご紹介-柴田科学株式会社
この動画は、2が参考にしています。
この動画は、2が参考にしています。
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44403976080560-201064168180080560-2013080560-2010 ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学) 64168180ハンディ水質計アクアブSIBATA(柴田科学)1台(1台)
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19826887
2020-02-07
用途: 洗浄水の次亜塩素濃度の測定

同商品を使用していましたが、経年劣化で不安定になり、同商品を探していました。他店では在庫がなく、納期が1週間ぐらいが多かったですが、モノタロウさんは、早くて助かりました。

対象商品 : 19826887
2016-03-18
用途: 弊社で消臭・除菌水を販売するにあたり、製造ロットごとに濃度を測定を経年劣化管理しております。
株式会社フェリシモ卸売・小売業

女性スタッフでも簡単に使えるのでありがたい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする