マキタ
充電式スクリュードライバ
AC機を超え、さらなる高みへ
圧倒的な低騒音&豊富な作業量
BAP18使用で手元負荷約30%低減
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~4000
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
色
青
電圧(V)
18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
254×84×203
締付け能力(mm)
(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5
作業量(目安)
(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)約2800本
適合バッテリー
リチウムイオン
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44405753
FS455DZ
6.0(BL1860B)/2.0(BL1820B)
¥
32,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
44405769
FS455DRG
6
¥
70,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください