- 機能
- ハイパワーブラシレスモータ ○
プッシュドライブ ○
防じん・防水 APT
クラッチ サイレントクラッチ
LEDライト ○
- 電圧(V)
- 18
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 0~4500
- バッテリー容量(Ah)
- 6
- 質量(kg)
- 1.6(バッテリ含む)
- 締付け能力(mm)
- (ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5
- 付属品
- (+)ビット2-45/ゴムキャップ/フック
- セット内容
- 本体、バッテリ(BL1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、+ビット2-45、ゴムキャップ、フック
- 長さ(mm)
- 254
- 幅(mm)
- 84
- 色
- 青
- 高さ(mm)
- 203
- 電源(V)
- 直流18
- 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 254×84×203
- バッテリー
- バッテリBL1820B(2.0Ah)×2本/DC18RF 約15分(実用充電)約24分(フル充電)/プラスチックケース
- 作業量(目安)
- (ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)6.0Ah:約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)6.0Ah:約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)6.0Ah:約2800本
- 防滴構造
- あり
- 適合バッテリー
- リチウムイオン
- ライト機能
- 高輝度LEDライト付
- 適合ボルト
- テクスネジΦ5/ドライウォールΦ5