ドアチェーン

ドアチェーン - BEST[金物]
用途玄関等の出入口材質黄銅取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm内容量1個
注意
※引戸には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44407144#2537N-1サテンクローム
13,000
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
44407153#2537N-2黄銅磨き
13,000
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
44407169#2537N-3古代ブロンズ
13,000
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする